Joman(旧:MCP)
LEDデジタル電流計
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
77508184
品番
DCA5-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,180
シンプルな5桁表示の小型デジタル電流計です。
質量(g)
15
LED色
レッド
測定電流
DC 0.0000-3.0000A
仕様
シャント内蔵
本体寸法(mm)
48×29×23
機能
逆接続保護機能:有り
動作電圧(V)
DC 5~12/ ≦15mA