ヒートラベル 11点表示 11R

ヒートラベル 11点表示 11R - ミクロンヒートラベル 11点表示 11R - ミクロンヒートラベル 11点表示 11R - ミクロンヒートラベル 11点表示 11R - ミクロンヒートラベル 11点表示 11R - ミクロンヒートラベル 11点表示 11R - ミクロンヒートラベル 11点表示 11R - ミクロンヒートラベル 11点表示 11R - ミクロン

驚きの2.5℃刻みのラベル~最高測定温度が300℃まで
貼るだけで最高測定温度の恒久記録
11点表示
防油、防水、耐蒸気
即応性
幅広い温度レンジを細かい単位で測定可能
不可逆温度ラベル
精度±1%(100℃以下±1℃/160℃以上 ±1%+1℃)
世界初の細かい刻み(11R-50~11R-75)
5℃刻み(11R-100~11R-150)
10℃刻み(11R-200)

用途
【医薬・食品】 輸送、流通、保管中に起こりうる劣化を警告
【製造業 エレクロニクス 航空宇宙および自動車産業】 硬化・接着温度が達成されたことの確認 装置過熱表示 機械内容物の予防保全モニタリング 金属熱処理が正しく行われた事の確認に
測定方式不可逆性精度(%)±1変色内容量1ケース(10枚)
注意
※冷暗所にて保存
※精度は1気圧における融点利用
※11R-200は、最高温度300℃まで測定可能
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
変色温度(℃)
寸法(高さH×幅W)(mm)
表示
グリーン購入法
RoHS指令(10物質対応)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7767873811R-5050-52.5-55-57.5-60-62.5-65-67.5-70-72.5-7518×5511点表示適合対応
5,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7767874711R-100100-105-110-115-120-125-130-135-140-145-15018×5511点表示適合対応
5,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
7767875611R-150150-155-160-165-170-175-180-185-190-195-20018×5511点表示適合対応
5,500
5,498
6,048(税込)
当日出荷
7767876511R-200200-210-220-230-240-250-260-270-280-290-30018×5511点表示適合対応
5,500
5,498
6,048(税込)
当日出荷
2541531311R-7575-77.5-80-82.5-85-87.5-90-92.5-95-97.5-10018×5511点表示適合対応
5,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,200/税込¥1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする