曜日別特売

PACKOUTTM コンパクトツールボックス

PACKOUTTM コンパクトツールボックス - ミルウォーキーツールPACKOUTTM コンパクトツールボックス - ミルウォーキーツールPACKOUTTM コンパクトツールボックス - ミルウォーキーツールPACKOUTTM コンパクトツールボックス - ミルウォーキーツールPACKOUTTM コンパクトツールボックス - ミルウォーキーツールPACKOUTTM コンパクトツールボックス - ミルウォーキーツールPACKOUTTM コンパクトツールボックス - ミルウォーキーツール

耐衝撃性ポリマー製
IP65防水性能
簡単にアレンジできる間仕切り付き
耐荷重:34kg
小物収納用トレイ付き
金属補強されたロック
高耐久性ラッチ
補強入りヒンジ
トップハンドル付き
すべてのPACKOUT 収納ボックスと連結可能

材質耐衝撃性ポリマー質量(kg)2.5可搬質量(kg)34長さ(mm)414幅(mm)248.9高さ(mm)326.9タイプ中皿あり耐荷重(kg)34防水保護等級IP65内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8521885848-22-8422
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ミルウォーキー人気のPACKOUT 最強モジュラーシステム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする