伊藤電気製作所
プラ台 蛍光灯用取付板
色
アイボリー
寸法K(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
摘要
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85273074
PL-640
60
400
10W 1個用
¥
1,450
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85273083
PL-1040
100
400
10W 2個用又は防水型1個用
¥
1,800
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85273108
PL-664
60
640
20W 1個用
¥
2,140
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85273117
PL-1065
100
650
20W 2個用又は防水型1個用
¥
2,700
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください