曜日別特売

37.5インチ 曲面型ウルトラワイド液晶ディスプレイ(3840x1600/IPS/ノングレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD90W)/スピーカー/高さ調整/チルト)

37.5インチ 曲面型ウルトラワイド液晶ディスプレイ(3840x1600/IPS/ノングレア/HDMIx2/DP/TypeC(PD90W)/スピーカー/高さ調整/チルト) - LG

高解像度3840x1600と21:9のウルトラワイド画面は、圧倒的な情報量の表示と効率的な作業領域を提供するモニターです。視野角が広く、鮮やかで自然な色再現を実現するIPSパネルを採用。超薄型ベゼルデザインを採用。映像を見る上で邪魔になるフレームを最小限に抑え高い没入感を実現します。USB Type-Cは1本のケーブルでデータ転送だけでなく映像、音声データの伝送、モバイル機器の充電に対応します。大容量な最大90WのUSB PD(Power Delivery)に対応。HDR10対応 より鮮やかで高コントラストな美しい映像で再現します。また、従来のSDR映像もピクチャーモードで” HDR 効果”を選択すれば、 HDRのような鮮やかな映像で表示できます。AMD FreeSyncテクノロジー、DAS(Dynamic ActionSync)モード、暗いシーンの視認性を高めるブラックスタビライザー など、各種ゲーミング機能を実装しています。自動輝度センサー 環境光を感知するセンサーを搭載。周囲が明るい場合は画面を明るく、環境が暗い環境では画面を暗く。モニターを使用している環境に応じて、画面の明るさを自動的に調整することで目の負担を軽減します。OnScreen Controlによって広域な画面を快適かつ有効的に活用できます。明るさやコントラストなど基本的な設定やゲーミングモードの設定をWindows上で操作が可能。

規格UWQHD+表面処理ノングレア解像度3840×1600高さ調節アスペクト比21:9モニターサイズ37.5インチパネル駆動方式IPS角度調節内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8529018838WP85C-W
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする