曜日別特売

ディスクグラインダーケース

ディスクグラインダーケース - TAKAGI(高儀)ディスクグラインダーケース - TAKAGI(高儀)ディスクグラインダーケース - TAKAGI(高儀)
(1件のレビュー)

収納しにくいディスクパーツをスッキリ収納できる丸底収納スペース/ケースごと入れられるフラット底収納/小物や手工具も収納できるトレー付/ロック取付可能/日本製

用途100mm・125mmグラインダー兼用材質(本体)ポリプロピレン外寸法・幅(mm)490外寸法・高さ(mm)220外寸法・奥行(mm)275内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85515676DC-125490×275×220
オープン
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85515676
2024-07-16
用途: グラインダー収納

届いた現物を見て「しまった、ちょっと大きすぎたかな」と思ったが、本体と各種研磨ディスク・備品を収納していったら、丁度いいサイズだった。本体の収まりもよく、大は小を兼ねるって感じですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする