曜日別特売

ECOPAミニミニ収納エコバッグ

ECOPAミニミニ収納エコバッグ - ジャストコーポレーションECOPAミニミニ収納エコバッグ - ジャストコーポレーションECOPAミニミニ収納エコバッグ - ジャストコーポレーションECOPAミニミニ収納エコバッグ - ジャストコーポレーションECOPAミニミニ収納エコバッグ - ジャストコーポレーションECOPAミニミニ収納エコバッグ - ジャストコーポレーションECOPAミニミニ収納エコバッグ - ジャストコーポレーションECOPAミニミニ収納エコバッグ - ジャストコーポレーション

リップストップ生地を採用しており、格子状にナイロン繊維が縫いこんであるため、破れにくいのがポイントです。アウトドア用品によく使われている素材です。
付属している袋にくしゃくしゃ押し込むだけ。簡単に小さくなります。
たっぷり大容量で耐荷重はなんと30kg!!
とても小さく嬉しい手にすっぽり収まるサイズです。
とっても軽い27g。いちごくらいの重さです。
定番の落ち着いた色合いからトレンドのくすみカラーまで厳選した4色。

材質ポリエステル(リップストップ生地)マチあり、大容量、収納寸法(幅W×高さH)(mm)袋の状態:約50×70、広げた状態:約400×400(持ち手含まず)内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85679643G1JP0231-01ネイビー
オープン
789
868(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85679659G1JP0231-19モスグリーン
オープン
789
868(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85679668G1JP0231-13ピンクグレージュ
オープン
789
868(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85679677G1JP0231-02ブラック
オープン
789
868(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥300/税込¥330
北海道地方数量1につき¥300/税込¥330
沖縄地方数量1につき¥300/税込¥330
離島数量1につき¥300/税込¥330
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする