USAG
USAG 樹脂製ツールボックス16インチ
高耐性プラスチック素材
カバー上には小さな物用の2つのパーツケース
南京錠(付属していません)利用可能
折りたたみ式ハンドル
トレーは取り外し可能です
質量(kg)
1.2
材質(本体)
高耐性プラスチック
寸法(mm)
394×220×162
色
レッド
タイプ
中皿あり
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
365×170×100
外寸法・幅(mm)
394
外寸法・高さ(mm)
162
外寸法・奥行(mm)
220
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03693194
641TA
¥
5,218
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください