自動温度計&ディスペンサー スタンドタイプA YD-4011

自動温度計&ディスペンサー スタンドタイプA YD-4011 - 吉田産業自動温度計&ディスペンサー スタンドタイプA YD-4011 - 吉田産業自動温度計&ディスペンサー スタンドタイプA YD-4011 - 吉田産業

温度計とディスペンサーをコンパクトにまとめた一体型のスタンドタイプの製品です。
温度の測定とアルコール噴霧を同時に行う事ができます。
受け皿や漏斗などが付属している為、補充やお手入れも簡単に行えます。
三脚が付属しているので場所を選ばず設置可能です。
工具やネジを使う事なく、三脚用パーツを取り付けるだけで簡単に設置可能です。
USB給電(TypeC)か予備電源で単3アルカリ乾電池を4本(別売)使用します。
通常の温度測定モードの他に、使用した回数をカウントするモード、物体の温度を測定するモードなどを切り替えられます。

用途様々な場所での温度の測定や、アルコール噴霧などの環境衛生対策に。測定温度範囲(℃)0~50(測定誤差±0.2℃)質量(kg)1.9寸法(高さ×幅×奥行)(mm)三脚込み:1050×430×360~1970×430×360電源USB給電(DC5V/2A)か単3形アルカリ乾電池4本タンク容量(mL)1200動作温度範囲(℃)10~40(20~30推奨)本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)300×132×122内容量1台
注意
※本製品は液体専用になるので、ジェルタイプは使用できません。
※単3形アルカリ乾電池を4本使用しますが、別売りになりますのでご注意ください。
※動作環境温度は10~40℃(15~35℃推奨)になります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03690315YD-4011
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする