ミルウォーキーツール
PACKOUT ツールボックス Mサイズ フォーム入り
自由に組み合わせられるPACKOUT モジュラーシステム
耐衝撃性ポリマー製
IP65防水性能
金属補強されたサイド部
金属補強されたラッチ
質量(kg)
2.58
可搬質量(kg)
34
長さ(mm)
523
幅(mm)
377
高さ(mm)
150
保護等級
IP65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03695276
48-22-8450
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ミルウォーキー人気のPACKOUT 最強モジュラーシステム
参考になった