曜日別特売

ステンレスボトルスクリューマグタイプ

ステンレスボトルスクリューマグタイプ - ピーコック魔法瓶工業ステンレスボトルスクリューマグタイプ - ピーコック魔法瓶工業ステンレスボトルスクリューマグタイプ - ピーコック魔法瓶工業ステンレスボトルスクリューマグタイプ - ピーコック魔法瓶工業ステンレスボトルスクリューマグタイプ - ピーコック魔法瓶工業

真空断熱2重構造でしっかり保温保冷
パーツが少なくシンプルな構造でお手入れ簡単
軽量タイプ

口径(mm)34
取扱説明書:(2.05MB)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
保温効力(℃)
保冷効力(℃)
本体質量(kg)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03909844AKY-40BD1個(400mL)0.46時間:69以上、1時間:87以上6時間:11以下マットブラック0.2167×67×182
5,000
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
03909878AKY-60BD1個(600mL)0.66時間:74以上、1時間:88以上6時間:10以下マットブラック0.2572×72×221
5,500
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
03909896AKY-60ADS1個(600mL)0.66時間:74以上、1時間:88以上6時間:10以下ダスティブルー0.2572×72×221
5,500
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
03909905AKY-80BD1個(800mL)0.86時間:76以上、1時間:89以上6時間:8以下マットブラック0.375×75×260
6,000
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
03909914AKY-80MC1個(800mL)0.86時間:76以上、1時間:89以上6時間:8以下マットクリア0.375×75×260
6,000
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
03909869AKY-40ADS1個(400mL)0.46時間:69以上、1時間:87以上6時間:11以下ダスティブルー0.2167×67×182
5,000
2,198
2,418(税込)
取扱停止中
03909860AKY-40R1個(400mL)0.46時間:69以上、1時間:87以上6時間:11以下レッド0.2167×67×182
5,000
取扱い終了
03909887AKY-60R1個(600mL)0.66時間:74以上、1時間:88以上6時間:10以下レッド0.2572×72×221
5,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする