曜日別特売

アクティブドライ スタッフバッグ 20L

アクティブドライ スタッフバッグ 20L - COVER WORK(カバーワーク)アクティブドライ スタッフバッグ 20L - COVER WORK(カバーワーク)

防水生地を採用したアクティブドライバッグシリーズ。
軽くて丈夫な600デニールポリエステルの裏面に防水コーティング加工を施し、雨や水滴、汚れからバッグの中身を守ります。
天候を選ばない屋外のワークシーンやスポーツシーン・アウトドア・レジャーにおすすめ。
水分や汚れに強いTPU透湿防水生地を採用。
開口部を巻き込んでバックルで留めるスタッフバッグ仕様。
取外し可能なストラップ1本付きでボディバッグとしても使用可能。

径(Φmm)
240(横)
容量(L)
20
縦(mm)
420(取手除く)
特性
防水・撥水
内容量
1個
注意
※本製品は防水加工生地を使用しておりますが、完全防水ではございません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
CW-8902 0394012703940127CW-8902デニムブラック
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
5日以内出荷
CW-8902 0394013603940136CW-8902インディゴブルー
オープン
¥2,698
¥2,968(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする