一人用こたつセット
組立不要。
高さの調節が出来るこたつ・椅子・布団の3点セット。
テーブル5段階・椅子3段階高さ調節可能。
椅子は暖気流出を防ぐ防幕付き。
完成品なので届いたらすぐに使える。
布団を外せば通常のデスクとして使用可能。
コンパクトなので一人暮らしやワンルームでの作業場に最適です。
- 用途
- デスク・勉強机・テレワーク・在宅勤務などに、コタツ・パーソナルこたつとして
- 質量(kg)
- 【こたつ】11.4、【椅子】6
- 色
- ブラウン
- タイプ
- 長方形
- 電源(V)
- AC100(50/60Hz)
- 消費電力(W)
- 300
- ヒーター
- MS-303H
- 保証期間
- 1年
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 【こたつ】70×50×51~67、【椅子】52×44~48×54~62
- 寸法(幅W×奥行D)(cm)
- 【こたつ布団】200×180
- 内容量
- 1セット
注意
※電気代目安は電力料金目安単価1kWhあたり27円(税込)で算出しています。暖房用品 の新着商品
カテゴリ


























