SPG
レバーシブルモーター
出力(kW)
0.015
電源
単相
取付角寸法(mm)
70
適合ギヤヘッド
1200/1500、S7KA□B1/S7KA□B
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
起動トルク(N・m)
コンデンサ容量(μF)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11543089
S7R15GC
100
0.09
6
1.04
¥
7,330
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11543125
S7R15GC-T
100
0.95
6
1.11
¥
8,800
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11543134
S7R15GD
200
0.9
1.5
1.04
¥
7,330
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
11543177
S7R15GD-T
200
0.95
1.5
1.11
¥
9,100
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください