日本エレパーツ
同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ プラグ
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途
移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用
使用周波数(GHz)
DC~6以上
グリーン購入法
適合
種類
同軸コネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタタイプ
SMA型 同軸コネクタ プラグ
内容量
1個
バスケットに入れる
57
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
結線方法
表面処理
適合圧着ダイス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12258875
SMA-PS-UT047AU
半田/半田
金
-
¥
1,554
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
12258884
SMA-PS-UT063AU
半田/半田
金
-
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12258900
SMA-PS-UT085
半田/半田
ニッケル
-
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
12258909
SMA-PS-UT141
半田/半田
ニッケル
-
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
12258918
SMA-PS-0.81
半田/圧着
ニッケル
2.95
¥
781
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12258927
SMA-PS-1.13
半田/圧着
ニッケル
2.95
¥
781
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12258936
SMA-PS-1.32
半田/圧着
ニッケル
2.95
¥
781
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12258945
SMA-PS-1.37
半田/圧着
ニッケル
2.95
¥
781
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12258954
SMA-PS-1.48
半田/圧着
ニッケル
2.95
¥
781
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12258970
SMA-PS-RG178BU
半田/圧着
ニッケル
2.95
¥
781
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12258979
SMA-PS-RG196AU
半田/圧着
ニッケル
2.95
¥
781
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12258988
SMA-PS-0.8D
半田/圧着
ニッケル
2.95
¥
716
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12258997
SMA-PS-RG316U
半田/圧着
ニッケル
3.25
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12259006
SMA-PS-RG174U
半田/圧着
ニッケル
3.25
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12259015
SMA-PS-RG188AU
半田/圧着
ニッケル
3.25
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12259024
SMA-PS-1.5D
半田/圧着
ニッケル
3.25
¥
577
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12259040
SMA-PS-1.5DHQ
半田/圧着
ニッケル
3.25
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12259049
SMA-PS-1.5DW
半田/圧着
ニッケル
3.85
¥
781
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12259058
SMA-PS-RG122U
半田/圧着
ニッケル
5.41
¥
781
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12259067
SMA-PS-2.5D
半田/圧着
ニッケル
5.41
¥
716
¥
709
¥
780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12259076
SMA-PS-RG303U
半田/圧着
ニッケル
5.41
¥
781
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12259085
SMA-PS-2.5DHQ
半田/圧着
ニッケル
5.41
¥
716
¥
709
¥
780
(税込)
当日出荷
12259094
SMA-PS-RG29U
半田/圧着
ニッケル
5.41
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12259110
SMA-PS-RG58U
半田/圧着
ニッケル
5.41
¥
577
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12259119
SMA-PS-RG58AU
半田/圧着
ニッケル
5.41
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12259128
SMA-PS-RG55U
半田/圧着
ニッケル
5.41
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12259137
SMA-PS-RG142BU
半田/圧着
ニッケル
5.7
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12259146
SMA-PS-RG223U
半田/圧着
ニッケル
5.7
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12259155
SMA-PS-RG55AU
半田/圧着
ニッケル
5.7
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12259164
SMA-PS-RG55BU
半田/圧着
ニッケル
5.7
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12259180
SMA-PS-3D
半田/圧着
ニッケル
5.7
¥
577
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12259189
SMA-PS-3DFB
半田/圧着
ニッケル
5.7
¥
577
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12259198
SMA-PS-3DW
半田/圧着
ニッケル
6.45
¥
781
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12259207
SMA-PS-3.5DSFA
半田/圧着
ニッケル
6.45
¥
781
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12259216
SMA-PS-5DSFA
半田/圧着
ニッケル
7.6
¥
1,218
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12259225
SMA-PS-5DFB
半田/圧着
ニッケル
7.6
¥
1,218
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12259234
SMA-PS-5D
半田/圧着
ニッケル
7.6
¥
1,428
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12259250
SMA-PS-RG5AU
半田/圧着
ニッケル
8.23
¥
1,554
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12259259
SMA-PS-RG5BU
半田/圧着
ニッケル
8.23
¥
1,554
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12259268
SMA-PS-5DW
半田/圧着
ニッケル
8.23
¥
1,554
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12259277
SMA-PS-RG212U
半田/圧着
ニッケル
8.23
¥
1,554
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12259286
SMA-PS-RG5U
半田/圧着
ニッケル
8.23
¥
1,554
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12259295
SMA-PS-RG393U
半田/圧着
ニッケル
11
¥
2,352
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12259304
SMA-PS-RG213U
半田/圧着
ニッケル
11
¥
2,352
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12259320
SMA-PS-RG8U
半田/圧着
ニッケル
11
¥
2,352
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12259329
SMA-PS-RG8AU
半田/圧着
ニッケル
11
¥
2,352
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12259338
SMA-PS-RG9U
半田/圧着
ニッケル
11
¥
2,352
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12259347
SMA-PS-RG9AU
半田/圧着
ニッケル
11
¥
2,352
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12259356
SMA-PS-RG9BU
半田/圧着
ニッケル
11
¥
2,352
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12259365
SMA-PS-RG214U
半田/圧着
ニッケル
11
¥
2,352
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ