日本エレパーツ
同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ L型プラグ
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途
移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタタイプ
SMA型 同軸コネクタ L型プラグ
使用周波数(GHz)
DC~6以上
グリーン購入法
適合
種類
同軸コネクタ
内容量
1個
全39種類を絞り込む
結線方法
半田/半田
半田/圧着
表面処理
ニッケル
金
39種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
結線方法
表面処理
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12259925
SMA-PL-UT085
半田/半田
ニッケル
¥
781
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12259934
SMA-PL-UT141
半田/半田
ニッケル
¥
781
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12259950
SMA-PL-0.81AU
半田/圧着
金
¥
1,428
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12259959
SMA-PL-1.13AU
半田/圧着
金
¥
1,428
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12259968
SMA-PL-1.32AU
半田/圧着
金
¥
1,428
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12259977
SMA-PL-1.37AU
半田/圧着
金
¥
1,428
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12259986
SMA-PL-1.48AU
半田/圧着
金
¥
1,428
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12259995
SMA-PL-RG178BU(AU)
半田/圧着
金
¥
1,428
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12260004
SMA-PL-RG196AU(AU)
半田/圧着
金
¥
1,428
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12260020
SMA-PL-0.8D(AU)
半田/圧着
金
¥
1,428
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12260029
SMA-PL-RG316U
半田/圧着
ニッケル
¥
781
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12260038
SMA-PL-RG174U
半田/圧着
ニッケル
¥
781
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12260047
SMA-PL-RG188AU
半田/圧着
ニッケル
¥
781
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12260056
SMA-PL-1.5D
半田/圧着
ニッケル
¥
781
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12260065
SMA-PL-1.5DHQ
半田/圧着
ニッケル
¥
781
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12260074
SMA-PL-1.5DW
半田/圧着
ニッケル
¥
966
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12260090
SMA-PL-RG122U
半田/圧着
ニッケル
¥
966
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12260099
SMA-PL-2.5D
半田/圧着
ニッケル
¥
966
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12260108
SMA-PL-RG303U
半田/圧着
ニッケル
¥
966
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12260117
SMA-PL-2.5DHQ
半田/圧着
ニッケル
¥
966
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12260126
SMA-PL-RG29U
半田/圧着
ニッケル
¥
966
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12260135
SMA-PL-RG58U
半田/圧着
ニッケル
¥
966
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12260144
SMA-PL-RG58AU
半田/圧着
ニッケル
¥
966
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12260160
SMA-PL-RG55U
半田/圧着
ニッケル
¥
966
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12260169
SMA-PL-RG142BU
半田/圧着
ニッケル
¥
781
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12260178
SMA-PL-RG223U
半田/圧着
ニッケル
¥
966
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12260187
SMA-PL-RG55AU
半田/圧着
ニッケル
¥
966
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12260196
SMA-PL-RG55BU
半田/圧着
ニッケル
¥
966
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12260205
SMA-PL-3D
半田/圧着
ニッケル
¥
1,428
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12260214
SMA-PL-3DFB
半田/圧着
ニッケル
¥
1,428
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12260230
SMA-PL-3DW
半田/圧着
ニッケル
¥
1,428
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12260239
SMA-PL-5DSFA
半田/圧着
ニッケル
¥
2,520
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12260248
SMA-PL-5DFB
半田/圧着
ニッケル
¥
2,520
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12260257
SMA-PL-5D
半田/圧着
ニッケル
¥
2,520
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12260266
SMA-PL-RG5AU
半田/圧着
ニッケル
¥
2,184
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12260275
SMA-PL-RG5BU
半田/圧着
ニッケル
¥
2,184
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12260284
SMA-PL-5DW
半田/圧着
ニッケル
¥
2,184
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12260300
SMA-PL-RG212U
半田/圧着
ニッケル
¥
2,184
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12260309
SMA-PL-RG5U
半田/圧着
ニッケル
¥
2,184
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください