日本エレパーツ
同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ 防水パネルジャック丸形
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途
移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用
使用周波数(GHz)
DC~6以上
コネクタタイプ
SMA型 同軸コネクタ 防水パネルジャック丸形
表面処理
ニッケル
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
半田/圧着
グリーン購入法
適合
種類
同軸コネクタ
内容量
1個
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12260318
SMA-RSFB-0.81
¥
966
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12260327
SMA-RSFB-1.13
¥
966
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12260336
SMA-RSFB-1.32
¥
966
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12260345
SMA-RSFB-1.37
¥
966
¥
959
¥
1,055
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12260354
SMA-RSFB-1.48
¥
966
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12260370
SMA-RSFB-RG178BU
¥
966
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12260379
SMA-RSFB-RG196AU
¥
966
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12260388
SMA-RSFB-0.8D
¥
966
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12260397
SMA-RSFB-RG316U
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12260406
SMA-RSFB-RG174U
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12260415
SMA-RSFB-RG188AU
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12260424
SMA-RSFB-1.5D
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12260440
SMA-RSFB-1.5DHQ
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12260449
SMA-RSFB-1.5DW
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12260458
SMA-RSFB-RG122U
¥
966
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12260467
SMA-RSFB-2.5D
¥
966
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12260476
SMA-RSFB-RG303U
¥
966
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12260485
SMA-RSFB-2.5DHQ
¥
966
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12260494
SMA-RSFB-RG29U
¥
966
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12260510
SMA-RSFB-RG58U
¥
966
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12260519
SMA-RSFB-RG58AU
¥
966
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12260528
SMA-RSFB-RG55U
¥
966
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12260537
SMA-RSFB-RG142BU
¥
966
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12260546
SMA-RSFB-RG223U
¥
781
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12260555
SMA-RSFB-RG55AU
¥
781
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12260564
SMA-RSFB-RG55BU
¥
781
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12260580
SMA-RSFB-3D
¥
781
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12260589
SMA-RSFB-3DFB
¥
781
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12260598
SMA-RSFB-3DW
¥
966
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12260607
SMA-RSFB-3.5DSFA
¥
966
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください