同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ レセプタクルジャック

同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ レセプタクルジャック - 日本エレパーツ同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ レセプタクルジャック - 日本エレパーツ同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ レセプタクルジャック - 日本エレパーツ

小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。

用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用使用周波数(GHz)DC~6以上種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ レセプタクルジャック内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12260659SMA-RS-EGMT-1.07-Au
716
709
780(税込)
当日出荷
12260677SMA-RS-05ニッケル
781
759
835(税込)
当日出荷
12260686SMA-RS-05-Au
781
779
857(税込)
当日出荷
12260668SMA-RL-05-Au
651
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする