日本エレパーツ
同軸コネクタ SMA型 同軸アダプター防水
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途
移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用
使用周波数(GHz)
DC~6以上
表面処理
金
種類
同軸コネクタ
グリーン購入法
適合
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタタイプ
SMA型 同軸アダプター防水
内容量
1個
関連資料:
(0.76MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12260695
SMA-RSFB-JJ-Au
¥
2,926
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください