日本エレパーツ
同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ レセプタクルジャック
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途
移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用
表面処理
金
種類
同軸コネクタ
グリーン購入法
適合
コネクタタイプ
SMA型 同軸コネクタ レセプタクルジャック
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用周波数(GHz)
DC~6以上
内容量
1個
関連資料:
(0.85MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12260720
SMA-RSFB-05W
¥
1,554
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください