曜日別特売

同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ パネルジャック四角

同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ パネルジャック四角 - 日本エレパーツ同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ パネルジャック四角 - 日本エレパーツ同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ パネルジャック四角 - 日本エレパーツ同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ パネルジャック四角 - 日本エレパーツ同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ パネルジャック四角 - 日本エレパーツ同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ パネルジャック四角 - 日本エレパーツ同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ パネルジャック四角 - 日本エレパーツ同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ パネルジャック四角 - 日本エレパーツ

小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。

用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用RoHS指令(10物質対応)対応種類同軸コネクタコネクタタイプSMA型 同軸コネクタ パネルジャック四角グリーン購入法適合結線方法半田/圧着使用周波数(GHz)DC~6以上内容量1個
全23種類を絞り込む
表面処理
23種類すべて表示中
注文コード
品番
表面処理
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12260729SMA-PJ-0.81ニッケル
966
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
12260738SMA-PJ-1.13ニッケル
966
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
12260747SMA-PJ-1.32ニッケル
966
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
12260756SMA-PJ-1.37ニッケル
966
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
12260765SMA-PJ-1.48ニッケル
966
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
12260774SMA-PJ-RG178BUニッケル
966
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
12260790SMA-PJ-RG196AUニッケル
966
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
12260799SMA-PJ-0.8Dニッケル
966
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
12260808SMA-PJ-RG122U(AU)
2,352
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
12260817SMA-PJ-2.5D-AU
2,352
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
12260826SMA-PJ-RG303U(AU)
2,352
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
12260835SMA-PJ-2.5DHQ(AU)
2,352
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
12260844SMA-PJ-RG29U(AU)
2,352
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
12260860SMA-PJ-RG58U(AU)
2,352
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
12260869SMA-PJ-RG58AU(AU)
2,352
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
12260878SMA-PJ-RG55U(AU)
2,352
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
12260887SMA-PJ-RG142BU(AU)
2,352
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
12260896SMA-PJ-RG223U(AU)
2,352
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
12260905SMA-PJ-RG55AU(AU)
2,352
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
12260914SMA-PJ-RG55BU(AU)
2,352
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
12260930SMA-PJ-3D-AU
2,352
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
12260939SMA-PJ-3DFB-AU
2,352
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
12260948SMA-PJ-3DW-AU
2,352
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする