日本エレパーツ
同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ リバースプラグ
小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
用途
移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用
コネクタタイプ
SMA型 同軸コネクタ リバースプラグ
グリーン購入法
適合
表面処理
ニッケル
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
同軸コネクタ
内容量
1個
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
結線方法
使用周波数(GHz)
適合圧着ダイス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12260957
RSMA-PS-UT085
半田/半田
DC~6以上
-
¥
1,932
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12260966
RSMA-PS-0.81
半田/圧着
DC~2以上
2.95
¥
1,806
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12260975
RSMA-PS-1.13
半田/圧着
DC~2以上
2.95
¥
1,806
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12260984
RSMA-PS-1.32
半田/圧着
DC~2以上
2.95
¥
1,806
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12261000
RSMA-PS-1.37
半田/圧着
DC~2以上
2.95
¥
1,806
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12261009
RSMA-PS-1.48
半田/圧着
DC~2以上
2.95
¥
1,806
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12261018
RSMA-PS-RG178BU
半田/圧着
DC~2以上
2.95
¥
1,806
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12261027
RSMA-PS-RG196AU
半田/圧着
DC~2以上
2.95
¥
1,806
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12261036
RSMA-PS-0.8D
半田/圧着
DC~2以上
2.95
¥
1,806
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12261045
RSMA-PS-RG316U
半田/圧着
DC~2以上
3.25
¥
1,218
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12261054
RSMA-PS-RG174U
半田/圧着
DC~2以上
3.25
¥
1,218
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12261070
RSMA-PS-RG188AU
半田/圧着
DC~2以上
3.25
¥
1,218
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12261079
RSMA-PS-1.5D
半田/圧着
DC~2以上
3.25
¥
1,218
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12261088
RSMA-PS-1.5DHQ
半田/圧着
DC~2以上
3.25
¥
1,218
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12261097
RSMA-PS-1.5DW
半田/圧着
DC~2以上
3.85
¥
1,428
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12261106
RSMA-PS-RG122U
半田/圧着
DC~2以上
5.41
¥
781
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12261115
RSMA-PS-2.5D
半田/圧着
DC~2以上
5.41
¥
781
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12261124
RSMA-PS-RG303U
半田/圧着
DC~2以上
5.41
¥
781
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12261140
RSMA-PS-2.5DHQ
半田/圧着
DC~2以上
5.41
¥
781
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12261149
RSMA-PS-RG29U
半田/圧着
DC~2以上
5.41
¥
781
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12261158
RSMA-PS-RG58U
半田/圧着
DC~2以上
5.41
¥
577
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12261167
RSMA-PS-RG58AU
半田/圧着
DC~2以上
5.41
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12261176
RSMA-PS-RG55U
半田/圧着
DC~2以上
5.41
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12261185
RSMA-PS-RG142BU
半田/圧着
DC~2以上
5.7
¥
781
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12261194
RSMA-PS-RG223U
半田/圧着
DC~2以上
5.7
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12261210
RSMA-PS-RG55AU
半田/圧着
DC~2以上
5.7
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12261219
RSMA-PS-RG55BU
半田/圧着
DC~2以上
5.7
¥
630
¥
629
¥
692
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください