日本エレパーツ
同軸コネクタ 4.3/10型 同軸コネクタアダプター
防水、頑強コネクタ。移動体基地局等で使用されています。《7/16-DINよりも約30%小型》《7/16-DINよりも約60%軽量》
用途
移動体通信基地局多く使用されています。
表面処理
三元合金
種類
同軸コネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
コネクタタイプ
同軸コネクタ 4.3/10型 同軸コネクタ アダプター
内容量
1個
全8種類を絞り込む
使用周波数(GHz)
DC~6以上
‐
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
使用周波数(GHz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12261228
4.3/10J-4.3/10J
DC~6以上
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
12261237
4.3/10J-NJ
DC~6以上
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12261246
4.3/10J-NP
DC~6以上
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
12261255
4.3/10P-4.3/10J-HEX19
DC~6以上
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12261264
4.3/10P-4.3/10P-HEX21
DC~6以上
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12261280
4.3/10P-Cap
‐
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12261289
4.3/10P-NJ
DC~6以上
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
12261298
4.3/10P-NP-HEX19
DC~6以上
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください