日本エレパーツ
同軸コネクタ 4.3/10型 同軸コネクタ プラグ
防水、頑強コネクタ。移動体基地局等で使用されています。《7/16-DINよりも約30%小型》《7/16-DINよりも約60%軽量》
用途
移動体通信基地局多く使用されています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
表面処理
三元合金
結線方法
半田
使用周波数(GHz)
DC~6以上
コネクタタイプ
同軸コネクタ 4.3/10型 同軸コネクタ プラグ
種類
同軸コネクタ
内容量
1個
関連資料:
(0.76MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12261307
4.3/10P-Z-5D2W
¥
4,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください