曜日別特売

暖炉型温風ヒーター

暖炉型温風ヒーター - エスケイジャパン

選べるエコ温風2段階切替(600W/1200W)
切り忘れ防止3時間自動OFF機能
疑似暖炉炎調光機能
スタイリッシュで斬新なガラスパネル
熱に強い金属製本体構造
リアルな疑似暖炉炎ギミック

質量(kg)
約8.3
色
ブラック
消費電力(W)
1200
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
約1.6
定格周波数(Hz)
50/60共有
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
554×228×473
安全装置
転倒OFFスイッチ(内蔵)、温度ヒューズ、サーモスタット
アズワン品番
65-1210-98
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12329426SKJ-CX1200DG
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする