三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ジョイントブーツ B型
オイルパックのパットの飛び出しを防止すると同時に遠心力によるオイルの飛散を防止します。
材質
ナイロンターポリン
タイプ
B型
山数
14
最高使用温度(℃)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12690170
B-35C
¥
11,020
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
8日以内出荷
返品不可
12690179
B-40C
¥
12,710
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください