三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント ミニチュアタイプM
高精度小径用
耐摩性をよくするため、特殊焼入れをしています(M型)
材質
S45C
曲り角度
最大30°まで
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法I(mm)
最大伝達容量(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12694738
M-3.0
2.5
18
6
5.5
0.4
¥
5,690
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌日出荷
返品不可
12694747
M-4.0
6.5
24
8
7.2
1.1
¥
4,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌日出荷
返品不可
12694756
M-5.0
12.5
30
10
9
2.4
¥
4,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください