三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント ミニチュアタイプMS
高精度小径用
耐摩性をよくするため、特殊焼入れをしています(M型)
材質
SUS304
曲り角度
最大30°まで
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法I(mm)
最大伝達容量(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12694765
MS-2.0
2.5
15
6
4
0.3
¥
8,110
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
返品不可
12694774
MS-4.0
6.5
24
8
7.2
0.7
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
返品不可
12694790
MS-5.0
12.5
30
10
9
1.6
¥
6,660
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください