ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型

ユニバーサルジョイント 強力タイプBD型 - 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

高トルク普及用

付属品スプリングピン2本材質S45C曲り角度60°まで内容量1個
全6種類を絞り込む
スプリングピン寸法(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
最大回転数(min-1[r.p.m])
スプリングピン寸法(mm)
最大伝達容量(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12694799BD-120.3780取付用:4×2544
9,810
8,798
9,678(税込)
翌日出荷
返品不可
12694808BD-140.45680取付用:5×2870
12,710
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
返品不可
12694826BD-180.93530取付用:6×35147
19,850
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
12694835BD-60.051300取付用:2×126
6,300
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
12694844BD-80.091100取付用:2.5×1614
6,660
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
12694817BD-160.66600取付用:5×3298
15,010
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする