三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント 精密タイプH型
JIS-B1454.B型準拠
付属品
スプリングピン 2本
材質
SCM435
曲り角度
30°まで
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
スプリングピン寸法(mm)
最大伝達容量(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12694984
H-12
0.18
1200
取付用:4×25
60
¥
8,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌日出荷
返品不可
12695000
H-16
0.33
900
取付用:5×32
147
¥
9,810
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください