三好キカイ(旧:三好パイジョン)
ユニバーサルジョイント 耐蝕タイプHS
耐摩性をよくするために乾性潤滑処理をしています。(HS-16以上)
材質
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
スプリングピン寸法(mm)
最大伝達容量(N・m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12695036
HS-14
0.17
480
4×25
26
¥
10,650
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌日出荷
返品不可
12695045
HS-16
0.35
360
5×32
62
¥
17,790
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください