三好キカイ(旧:三好パイジョン)
軸付ジョイント 強力タイプB-GX型
中間軸のどの部分でも自由にカットが出来る
伸縮量が大きく取付け範囲が広い
付属品
スプリングピン2本
タイプ
強力タイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12695955
B-16GX
20
277(0/-F)
7.7
16
85
¥
35,460
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12695964
B-6GX
15
270(0/-F)
6.7
12
85
¥
17,310
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
12695946
B-12GX
25
351(0/-F)
11.7
24
108
¥
26,140
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください