三好キカイ(旧:三好パイジョン)
軸付ジョイント 耐摩タイプHJ-GX型
付属品
ストロングピン2本、止めリング2ヶ
タイプ
耐摩タイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12695989
HJ-10GX
20
269(0/-F)
9.8
19
105
¥
21,910
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
12696007
HJ-14GX
30
366(0/-F)
13.7
26
128
¥
27,830
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
12696016
HJ-8GX
20
237(0/-F)
7.7
15
85
¥
19,850
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
12695998
HJ-12GX
25
287(0/-F)
11.7
23
108
¥
25,660
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください