曜日別特売

IC-DPR6

IC-DPR6 - ICOM(アイコム)

広範囲を通信できるデジタル簡易無線機(登録局)。
5Wのハイパワー機です。
資格不要・手続きは簡単です。
抗菌・抗ウイルス加工で安心。

セット内容無線機本体、充電器、ACアダプター、申請用紙、取り扱い説明書質量(g)約247種類デジタル簡易無線機 登録局チャンネル数送信:30ch、受信:30ch+5ch(上空用チャンネル)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×97.5×29.5防塵防水性能IP67送信出力5W/1Wスピーカー出力(mW)外部スピーカー:500以上(負荷8Ω、10%歪時)、内部スピーカー:700以上(負荷12Ω、10%歪時)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12722704IC-DPR6
59,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする