こたつ&こたつ布団セット
こたつ&リバーシブル仕様のこたつ布団セット。暮らしに溶け込むシンプルなデザイン。冬場はこたつとして、夏場はテーブルとして、一石二鳥で年中使えるのがこたつテーブルの魅力。温度はヒーター本体のつまみを回して弱から強を無段階で調節可能。運転のON/OFFは手元の入切スイッチで行います。こたつ布団は洗濯機で丸洗い可能。
- 用途
- こたつ、テーブル、こたつ布団、掛け布団として。冬の寒さ対策に。
- 材質
- 合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)
- 消費電力(W)
- 300
- 電源
- AC100V (50Hz/60Hz)
- 電源コード(m)
- 3
- ヒーター
- MS-303H
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- こたつ:75×60×38
- 電源コード
- 中間入切スイッチ
- 内容量
- 1セット
注意
※電気代は電力料金目安単価1kWhあたり27円(税込)で算出しています。※こたつ布団を洗濯機で洗う場合は洗濯ネットをご利用ください。
暖房用品 の新着商品
カテゴリ


























