スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.80

スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.80 - ノーブランドスプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.80 - ノーブランドスプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.80 - ノーブランドスプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.80 - ノーブランドスプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.80 - ノーブランドスプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.80 - ノーブランドスプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.80 - ノーブランドスプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.80 - ノーブランド
(1件のレビュー)
材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)25.4長さL(mm)40軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)15.88タップ位置A(mm)12ローラ外径(Φmm)15.88
137件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13292730H80B9TD251個スプロケットB形114.680軸穴加工タイプ925
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
13292739H80B9TD281個スプロケットB形114.680軸穴加工タイプ928
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
13292748H80B9TD301個スプロケットB形114.680軸穴加工タイプ930
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
13292757H80B9TD321個スプロケットB形114.680軸穴加工タイプ932
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
13292766H80B9TD351個スプロケットB形114.680軸穴加工タイプ935
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
13292775H80B10TD251個スプロケットB形114.680軸穴加工タイプ1025
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
13292784H80B10TD281個スプロケットB形114.680軸穴加工タイプ1028
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
13292800H80B10TD301個スプロケットB形114.680軸穴加工タイプ1030
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
13292809H80B10TD321個スプロケットB形114.680軸穴加工タイプ1032
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
13292818H80B11TD251個スプロケットB形114.680軸穴加工タイプ1125
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
13292827H80B11TD281個スプロケットB形114.680軸穴加工タイプ1128
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
13292836H80B11TD301個スプロケットB形114.680軸穴加工タイプ1130
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
13292845H80B11TD321個スプロケットB形114.680軸穴加工タイプ1132
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
13292854H80B11TD351個スプロケットB形114.680軸穴加工タイプ1135
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
13292870H80B11TD381個スプロケットB形114.680軸穴加工タイプ1138
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
13292879H80B12TD251個スプロケットB形114.680軸穴加工タイプ1225
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
13292888H80B12TD281個スプロケットB形114.680軸穴加工タイプ1228
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
13292897H80B12TD301個スプロケットB形114.680軸穴加工タイプ1230
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
13292906H80B12TD321個スプロケットB形114.680軸穴加工タイプ1232
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
13292915H80B12TD351個スプロケットB形114.680軸穴加工タイプ1235
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
13292924H80B12TD381個スプロケットB形114.680軸穴加工タイプ1238
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
13292940H80B12TD401個スプロケットB形114.680軸穴加工タイプ1240
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
13292949H80B12TD421個スプロケットB形114.680軸穴加工タイプ1242
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
13292958H80B12TD451個スプロケットB形114.680軸穴加工タイプ1245
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
13292967H80B13TD251個スプロケットB形114.680軸穴加工タイプ1325
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
13292976H80B13TD281個スプロケットB形114.680軸穴加工タイプ1328
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
13292985H80B13TD301個スプロケットB形114.680軸穴加工タイプ1330
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
13292994H80B13TD321個スプロケットB形114.680軸穴加工タイプ1332
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
13293010H80B13TD351個スプロケットB形114.680軸穴加工タイプ1335
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
13293019H80B13TD381個スプロケットB形114.680軸穴加工タイプ1338
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
13293028H80B13TD401個スプロケットB形114.680軸穴加工タイプ1340
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
13293037H80B13TD421個スプロケットB形114.680軸穴加工タイプ1342
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
13293046H80B13TD451個スプロケットB形114.680軸穴加工タイプ1345
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
13293055H80B13TD481個スプロケットB形114.680軸穴加工タイプ1348
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
13293064H80B13TD501個スプロケットB形114.680軸穴加工タイプ1350
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
13293080H80B14TD251個スプロケットB形114.680軸穴加工タイプ1425
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
13293089H80B14TD281個スプロケットB形114.680軸穴加工タイプ1428
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
13293098H80B14TD301個スプロケットB形114.680軸穴加工タイプ1430
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
13293107H80B14TD321個スプロケットB形114.680軸穴加工タイプ1432
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
13293116H80B14TD351個スプロケットB形114.680軸穴加工タイプ1435
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
13293125H80B14TD381個スプロケットB形114.680軸穴加工タイプ1438
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
13293134H80B14TD401個スプロケットB形114.680軸穴加工タイプ1440
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
13293150H80B14TD421個スプロケットB形114.680軸穴加工タイプ1442
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
13293159H80B14TD451個スプロケットB形114.680軸穴加工タイプ1445
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
13293168H80B14TD481個スプロケットB形114.680軸穴加工タイプ1448
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
13293177H80B14TD501個スプロケットB形114.680軸穴加工タイプ1450
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
13293186H80B15TD251個スプロケットB形114.680軸穴加工タイプ1525
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
13293195H80B15TD281個スプロケットB形114.680軸穴加工タイプ1528
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
13293204H80B15TD301個スプロケットB形114.680軸穴加工タイプ1530
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
13293220H80B15TD321個スプロケットB形114.680軸穴加工タイプ1532
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13293238
2023-04-16
用途: ベルトコンベヤの駆動伝達

大阪魂のが取扱停止になったのでこちらにしたけど、値段が少し高くなったの以外は外観は全く同じで軸穴加工精度もいいので次回も購入するでしょう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする