プーリーアイドラー(樹脂製) NIP

プーリーアイドラー(樹脂製) NIP - イマオコーポレーション

平ベルト、タイミングベルトでご使用になれます。
ボールベアリング一体成形。
RoHS指令適合製品です。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法d(mm)
寸法A(mm)
ベアリング
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15077154NIP255080159.56202ZZ11
2,500
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
15077170NIP8080104020206204ZZ×252
11,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15077170NIP808055641654EKK25-30NIP8080 EKK エルゴナールドノブ イマオコーポレーション 55641654EKK エルゴナールドノブイマオコーポレーション1個
329
税込362
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする