イマオコーポレーション
丸ベルトローラー RABS-R
丸ベルトの従動ローラーとしてご使用になれます。
ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
RoHS指令適合製品です。
材質
本体:ポリアセタール ブラック、ベアリング・止め輪:スチール
質量(g)
100
径(Φmm)
丸ベルト:4
ベアリング
6202ZZ
寸法R(mm)
R2
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合アイドラー軸
PID1511タイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15077188
RABS0430-R
12
6
3
6
24
¥
1,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
返品不可
15077197
RABS0440-R
14
8
3.5
7
34
¥
2,100
¥
2,037
¥
2,241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください