樹脂製ガイドローラー(U型) GRL-P-U-SUS

樹脂製ガイドローラー(U型) GRL-P-U-SUS - イマオコーポレーション

樹脂製のため、走行音が静かです。
ボルト無しタイプのローラーピンはお客様にてご用意ください。
衝撃荷重、アキシアル荷重が加わるようなご使用はお避けください。
許容荷重は回転数300min-1、総回転数100万回転で試験したラジアル許容荷重です。使用条件により変化いたしますので、製品選定の目安としてください。

材質(本体)ポリアセタール ホワイトタイプボルト付き寸法L1(mm)8寸法T(mm)1.5寸法M(mm)M5X0.8耐熱温度(℃)105材質(ベアリング)SUS440C材質(ボルト)SUS303内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
ベアリング
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15077337GRL19M5P-U-SUS6.866696HZZ19
1,370
1,329
1,462(税込)
4日以内出荷
返品不可
15077346GRL20M5P-U-SUS7.166696HZZ20
1,370
1,329
1,462(税込)
4日以内出荷
返品不可
15077355GRL24M5P-U-SUS8.266696HZZ24
1,370
1,329
1,462(税込)
4日以内出荷
返品不可
15077364GRL25M5P-U-SUS8.566696HZZ25
1,370
1,329
1,462(税込)
4日以内出荷
返品不可
15077380GRL35M5P-U-SUS20.299608HZZ35
1,470
1,426
1,569(税込)
4日以内出荷
返品不可
15077389GRL30M5P-U-SUS17.499608HZZ30
1,470
1,426
1,569(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする