曜日別特売

樹脂製ガイドローラー(R型) GRL-P-R-SUS

樹脂製ガイドローラー(R型) GRL-P-R-SUS - イマオコーポレーション

樹脂製のため、走行音が静かです。
GRL2206P-R-SUSのローラーピンはお客様にてご用意ください。
衝撃荷重、アキシアル荷重が加わるようなご使用はお避けください。
許容荷重は回転数300min-1、総回転数100万回転で試験したラジアル許容荷重です。使用条件により変化いたしますので、製品選定の目安としてください。

材質(本体)ポリアセタール ホワイト耐熱温度(℃)105材質(ベアリング)SUS440C材質(ボルト)SUS303内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
寸法L(mm)
寸法d(mm)
ベアリング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15077398GRL2106P-R-SUS4.6ボルト無し66696HZZ
1,160
1,126
1,239(税込)
4日以内出荷
返品不可
15077407GRL21M6P-R-SUS7.6ボルト付き66696HZZ
1,580
1,533
1,686(税込)
4日以内出荷
返品不可
15077416GRL3008P-R-SUS15ボルト無し98608HZZ
1,260
1,223
1,345(税込)
4日以内出荷
返品不可
15077425GRL30M6P-R-SUS19.6ボルト付き98608HZZ
1,680
1,630
1,793(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする