熱研
ワイドレンジ型ソーラーデジタル温度計 校正証明書付
ソーラー電源で100Luxの明るさから温度を表示でき、電池交換不要・メンテナンスフリーです。
質量(g)
約60
電源
アモルファス太陽電池(付属)
測定範囲(℃)
-59.9~99.9
ケーブル長(m)
1
本体寸法(mm)
103.5×41.5×15.5
精度
-20.0~+40.0℃/±1℃、その他/±2℃以上
センサー
サーミスタ
分解能
0.1℃
寸法(Φ×mm)
4×20(センサー)
防塵防水性能
(レベル)IP65準拠
測定間隔
約10秒/回
アズワン品番
1-1995-01-20
ケーブル径(Φmm)
2.5
校正証明書
一般校正
内容量
1台
注意
※WEB注文限定です
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20811834
SN-1200
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000