イチネンTASCO
デジタル温度計 校正証明書付
CPU搭載で、測定値のホールド・最大・最小・平均値を瞬時に表示します。
日常生活防水構造ですので、多少水に濡れても問題ありません。
寸法(mm)
42×187×24
質量(g)
128
電源
006P(9V)乾電池×1本(テスト用付属)
分解能
(切替)0.1℃/1℃分解能自動切り替え
許容差
-99.9~+199.9℃/±0.5% rdg ±1digit(Min)、+200~+1200℃/±0.3% rdg ±1digit(Min)
アズワン品番
1-6880-01-20
サンプリング速度
3回/1秒
ゼロ接点補償係数
±0.5℃(23±10℃にて)
校正証明書
一般校正
内容量
1台
注意
※センサープローブは付属していません。
※WEB注文限定です
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20815946
TA410-110
¥
39,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000