曜日別特売

真空断熱ケータイマグ

真空断熱ケータイマグ - THERMOS(サーモス)真空断熱ケータイマグ - THERMOS(サーモス)

380mlの小容量モデルが新規追加
様々なシーンで持ち運びしやすいキャルーループ付き
スクリュータイプのシンプル構造
口当たりの良い金属飲み口

容量(L)0.38口径(mm)44材質内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装) / フタ:ポリプロピレン(発泡ポリプロピレン内蔵) / パッキン:シリコーンゴム寸法(mm)75×80×165エコマーク認定認定本体質量(kg)0.2エコマーク認定番号10 146 009内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21038029JOO-3800.38インディゴブルー
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
21038038JOO-3800.38ミントグリーン
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
21038047JOO-3800.38イエロー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする