明邦化学
ニューシティラック
現場、家庭用としてスタンダードなツールボックスです。
連動式のひな壇トレー(1段)付です。
用途
現場、家庭でのライトツールの収納
仕様
南京錠(別売):取付不可
付属品
中皿用可変仕切板
トラスコ品番
256-9570
材質
本体・ハンドル:耐衝撃性コーポリマー(PP)、蓋・中皿・仕切り板:ポリプロピレン(PP)、止具:ABS樹脂
色
ブルー
仕切板
中皿用可変:4枚
外寸法・高さ(mm)
212
外寸法・奥行(mm)
214
外寸法・間口(mm)
390
有効内寸法・間口(mm)
363
有効内寸法・奥行(mm)
174
有効内寸法・高さ(mm)
146
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22360557
NCL75
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください