ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS316)製
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途
配管資材に
材質
ボディ/CF8M(SUS316)ボール/SUS316パッキン・スラストワッシャー・シート/R-PTFE
ねじの種類
PTネジ
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、オイル、空気
ハンドル形状
レバー式
ボア径
レデューストボア
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
注意
※配管以外に使用しないでください。
※ねじ込み部分のシール材料選定は、温度や流体等に適したものをご使用ください。
※配管作業時は保護具を着用して行ってください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24873618
8A
8
1/4
5.49(常温の水、油、ガス)
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
24873627
10A
10
3/8
5.49(常温の水、油、ガス)
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
24873636
15A
15
1/2
5.49(常温の水、油、ガス)
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
24873645
20A
20
3/4
5.49(常温の水、油、ガス)
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
24873654
25A
25
1
5.49(常温の水、油、ガス)
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
24873670
32A
32
1-1/4
4.12(常温の水、油、ガス)
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
24873679
40A
40
1-1/2
4.12(常温の水、油、ガス)
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
24873688
50A
50
2
4.12(常温の水、油、ガス)
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材