電動キャリーワゴンW2 PRO
さまざまなシーンで大活躍!荷物運びが驚くほど楽に!
ハイパワー電動キャリーワゴン!
- 材質
- 600Dオックスフォードクロス
- 寸法(mm)
- 展開時:1100×580×680 / 1030(ハンドル)
- 質量(kg)
- 15.2
- 容量(L)
- 150
- モーター
- 2×450Wブラシ付きモーター
- 収納時寸法(mm)
- 420×330×750
- 駆動方式
- 後輪駆動
- 速度調節方式
- 3段階ボタン調節
- 防水保護等級
- バッテリーケース:IPX4
- 最大荷重(kg)
- 60
- 前輪(mm)
- 180×85 スイベルホイール
- 後輪(mm)
- 180×85 電動ホイール
- 内容量
- 1台
運搬台車 の新着商品
プラスチック台車 ダンディXシリーズ タイプXA 2段テーブル片ハンドル式 W935×D605 4輪自在 + Ride + 専用アタッチメント(XA-RA)ダンディ税込¥483,780¥439,800カテゴリ















