PATROL
ツールボックス”HD Trophy2”
ハンドルを立てた状態でフタを開くと、小さな工具台になります。
フタに可変仕切板付の小物入れが付いています。
サイドハンドル付きで横から持てます。
ラッチには耐衝撃の高いポリアミド樹脂を使用しています。
仕様
南京錠(別売):取付不可
付属品
中皿、仕切板:6枚
材質
本体、フタ、中皿:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:アルミニウム、バックル:ポリアミド
耐荷重(kg)
40
内容積(L)
52.2
高さ外寸(mm)
355
外寸法・奥行(mm)
345
外寸法・間口(mm)
595
有効内寸法・間口(mm)
510
有効内寸法・奥行(mm)
254
有効内寸法・高さ(mm)
282
内容量
1個
注意
※南京錠の取付穴はありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25011195
SKRT2HDPZCZEPG001
195-5881
ブラック(レッドカバー)
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25015158
SKRT2HDPZPOMJP002
269-0621
ブラック(オレンジカバー)
¥
8,834
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください