ツールボックス”McPlus ProAlu”

ツールボックス”McPlus ProAlu” - ALLITツールボックス”McPlus ProAlu” - ALLITツールボックス”McPlus ProAlu” - ALLITツールボックス”McPlus ProAlu” - ALLITツールボックス”McPlus ProAlu” - ALLITツールボックス”McPlus ProAlu” - ALLITツールボックス”McPlus ProAlu” - ALLITツールボックス”McPlus ProAlu” - ALLIT

2段トレイ付きで小物も取り出しやすい工具箱です。
アルミハンドルとアルミバックルで軽量ながら頑丈なため、安心して持ち運びできます。

用途工具や部品などの収納・持ち運びに仕様南京錠(別売):取付可材質本体:ポリプロピレン(PP)、ハンドル・ラッチ:アルミブルー/ブラック最大荷重(kg)80内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
高さ外寸(mm)
外寸法・奥行(mm)
収納可能質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25016287457031パーツケース×2個249-3824215255最大13
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
25016296457033パーツケース×3個249-3823280285最大20
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする