ポータブルツールトレー”McPlus Carry”

ポータブルツールトレー”McPlus Carry” - ALLITポータブルツールトレー”McPlus Carry” - ALLITポータブルツールトレー”McPlus Carry” - ALLITポータブルツールトレー”McPlus Carry” - ALLITポータブルツールトレー”McPlus Carry” - ALLIT

縁に目盛り(ミリ・インチ)付きで簡易測定ができます。
空箱時に積み重ねることができ保管時にスペースを取りません。
アルミハンドルで軽量ながら頑丈なため、安心して持ち運びができます。
Allitプラスチックボックス(456300~456309)(別売)を入れて使用することができます。

用途工具や小物などの収納・持ち運びに。トラスコ品番249-3822材質本体:ポリプロピレン(PP)、ハンドル・ラッチ:アルミイエロー耐荷重(kg)4.5外寸(mm)395×290×215内寸(mm)325×100×110高さ外寸(mm)215外寸法・奥行(mm)290外寸法・間口(mm)395有効内寸法・間口(mm)325有効内寸法・奥行(mm)98有効内寸法・高さ(mm)110内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25016305457279
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする