Line モジュラーツールチェスト オールインワン

Line モジュラーツールチェスト オールインワン - GT LINELine モジュラーツールチェスト オールインワン - GT LINELine モジュラーツールチェスト オールインワン - GT LINELine モジュラーツールチェスト オールインワン - GT LINELine モジュラーツールチェスト オールインワン - GT LINELine モジュラーツールチェスト オールインワン - GT LINELine モジュラーツールチェスト オールインワン - GT LINELine モジュラーツールチェスト オールインワン - GT LINE

耐衝撃性、耐水性に優れた移動式ツールチェストです。
屋外作業時の工具一式の積載移動に最適です。

収納可能質量(kg)最大40付属品鍵2本ブラック材質共重合ポリプロピレン高さ外寸(mm)457外寸法・奥行(mm)384外寸法・間口(mm)580有効内寸法・間口(mm)465有効内寸法・奥行(mm)255有効内寸法・高さ(mm)30/60/60/95内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
収納可能質量(kg)
外寸法・間口(mm)
外寸法・奥行(mm)
高さ外寸(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25018220AI1.KT01最大40580384457359-0424
オープン
139,800
153,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
25018229AI1.KT02最大40580384457359-0423
オープン
119,800
131,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする